Beli tekiro pompa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)Deskripsi:BERHADIAH JAKET PARASUT HITAM TEKIROuntuk melumasi / mengisi dan menyedot oli pada transisi manual/gardan mobil /bis/truck dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat dengan dimensi 780mm 295mm 440mmFungsinya :Mengisi / menyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat.Material : steelatribut:
- Material: Steel
- Size (L): 20
- Dimension 1 (mm): 780
- Dimension 2 (mm): 295
- Dimension 3 (mm): 440
- Dimension 4 (mm): 150
- Dimension 5 (mm): 430
- Dimension 6 (mm): 18
- Dimension 7 (mm): 1500
- TEKIRO Oil Drain Tool Oil Combination Pump (Alat Penguras Oli)Deskripsi:Evacuates all type of fluidSuitable for most vehiclesPolyethylene construction for durable useatribut:
- Dimension 1 (mm): 540
- Dimension 2 (mm): 272
- Dimension 3 (mm): 320
- Dimension 4 (mm): 402
- Dimension 5 (mm): 33
- Capacity (L): 10
- Dimension 6 (mm): 1200
- Material: Polyethylene
- TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Deskripsi:Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- Size (L): 20
- Dimension 1 (mm): 780
- Dimension 2 (mm): 295
- Dimension 3 (mm): 440
- Dimension 4 (mm): 150
- Dimension 5 (mm): 430
- Dimension 6 (mm): 16
- Dimension 7 (mm): 455
- Dimension 8 (mm): 1470
- TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Outlet: M25 (3/4\")
- Inlet: M32 (1\")
- Pipe Length (m): 1
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- KRISBOW Pompa Oli Pneumatikatribut:
- Compression Ratio: 5 : 1
- Air Inlet Connection Ø (inch): 1/4 Quick Plug
- Oil Outlet Connection Ø (inch): 1/2 Quick Plug
- Air Inlet Pressure (bar): 6-8
- Output Pressure (Bar): 30-40
- Suittable for (kg): 220 trade Drum
- Air Consumption (L/m): 330
- Dimensions (LxØ) (mm): 1200x100
- Relative Capacity (L/m): 14
- Suction Tube Length (mm): 940
- Ø Suction Tube (mm): 42
- TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)Deskripsi:untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mmatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Output Capacity (cc/s): 30
- Shank Length Pump (mm): 430
- Dimension 1 (mm): 117
- Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
- Dimension 2 (mm): 121
- Dimension 3 (mm): 430
- Dimension 4 (mm): 350
- Dimension 5 (mm): 310
- Dimension 6 (mm): 1200
- Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
- Wipro Oil Drain Tool Waste Suction Tool (Alat Penguras Oli)Deskripsi:Alat Sedot Oli Mesin dengan Tabung Transparan & Drain Panatribut:
- Order No.: 34-3123
- Volume (L): Pumping Oil Drum : 75, Oil Collecting Pan : 10
- Degree of Vacuum (Bar): Negative 0-0.8
- Operating Air Pressure (bar): 6 to 8
- Medium: Lubricating Oil
- Tank Size (cm): 45x42x91.5
- Measuring Cup Size (cm): 45.5x25x25
- Measuring Glass & Pan Packing Size (cm): 54.5x44.5x45
- Tank Packing Size (cm): 52.5x52.5x91.5
- Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Inlet (mm): M32x1.5
- Outlet (mm): M25x1.5
- RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan)atribut:
- Thread: 5
- SAMOA Pump Oil Piston Pneumatic (Pompa Oli)Deskripsi:Double acting air operated low pressure pumps for transferring lubricants. Pumps include height adjustable 2" BSP (M) bung adaptor for tank or drum bung mounting. Built in port for optional pressure relief valve (PN 609 007).atribut:
- Application: Universal Stub Pump
- Air Pressure Operating Range (bar): 1.5 - 10
- Wipro Air Lubricator Oil with Manometer (Pelumas Oli)atribut:
- Maximum Working Temperature (°C): 70
- Measurement (cm): 38x30x92
- Net Weight (kg): 10
- Pumping Speed (L/minute): 0.6 to 1.6
- Safety Valve (bar): 10
- Suction Pressure (MPa): 0.3 to 0.8
- Tank Volume (L): 24
- Type: SYJ-2 (24L)
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Flat Chisel (Pahat Pipih)Deskripsi:Scraper (Kape) TekiroPanjang : 7.5 InchLebar : 3 cmBahan : Carbon SteelGagang : Kayuatribut:
- Material: Stainless Steel
- Size (cm): 10 x 3
- Dimension 1 (mm): 128
- Dimension 2 (mm): 63
- Dimension 3 (mm): 30
Daftar Harga tekiro pompa Terbaru November 2026
| TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual) | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Oil Drain Tool Oil Combination Pump (Alat Penguras Oli) | Rp2.499.900 |
| TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk) | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk) | Rp139.900 |
| TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp389.900 |
| Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum) | Rp2.799.900 |
| JTC Oil Pump & Dispenser Pneumatic Liquid (Pompa Oli) | Rp6.999.900 |
| KRISBOW Pompa Oli Pneumatik | Rp9.499.900 |
| TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk) | Rp9.699.900 |
| Wipro Oil Drain Tool Waste Suction Tool (Alat Penguras Oli) | Rp5.899.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5uP105678210-2.jpg)
/hfP105678627-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/TEKIRO%20Hand%20Grease%20Pump%20(Pompa%20Gemuk)/5lP105678201-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Hand%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/41P103457145-1.jpg)
/1fP105716051-2.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)
/P101537436-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/TEKIRO%20Air%20Lubricator%20for%20Grease%20(Pompa%20Gemuk)/leP105677770-2.jpg)
/6sP108467244-1.jpg)
/3aP105703118-1.jpg)
/P102173985-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/monotaro_id%20Anti%20Slip%20Dotted%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/qtP109071965-2.jpg)
/3tP104712137-2.jpg)

/9sP107956352-1.jpg)
/cjP116000451-1.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/g3P103502579-1.jpg)
/0hP101004017-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)